Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 48

Art.-nr.: 232255 48
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
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær, i alt 2
Skærediameter, min. Dc 48 mm
Samlet længde L 546,3 mm
Nyttelængde L1 422,3 mm
Skaftdiameter DS 40 mm
Indvendig køling ja
Holdertype Cylinderskaft
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt ZYL04001015
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 40 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 70 mm
Kølesmøremiddel ja
Skærdiameter, maks. Dc 65 mm
Legemsdiameter D2 46,7 mm
Spånnotlængde 468,7 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 10,68 mm
Fastgørelseslængde, holder 452,5 mm
Snoet vinkel 0 grader
Version, spænderille 1
Vinkel, 1. trin 132 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Skærepladetykkelse T 7,9 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG-2322XX48
Beskrivelse, skæreplade 232286 48
Funktionslængde 422,3 mm
Vægt 4.800 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Boredybde for vendeplattebor op til 8×D
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232255 48
EAN/GTIN 4045197592545
Producentnummer 232255 48
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.