Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 13

Art.-nr.: 232255 13
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
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær, i alt 2
Skærediameter, min. Dc 13 mm
Længde i alt L 195,7 mm
Nyttelængde L1 114,3 mm
Diameter, skaft DS 20 mm
Indvendig køling ja
Holdertype Cylinderskaft
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02001015
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 20 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 50 mm
Kølesmøremiddel ja
Skærdiameter, maks. Dc 17,5 mm
Legemsdiameter D2 12,7 mm
Spånnotlængde 131,3 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2,62 mm
Fastgørelseslængde, holder 134,6 mm
Snoet vinkel 20 grader
Version, spænderille 3
Vinkel, 1. trin 132 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Skærepladetykkelse T 3,2 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG-2322XX13
Beskrivelse, skæreplade 232286 13
Funktionslængde 114,3 mm
Vægt 220 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Boredybde for vendeplattebor op til 8×D
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232255 13
EAN/GTIN 4045197592507
Producentnummer 232255 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og vc-værdier med 10 %.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.