{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 13 mm | |
| Longueur totale L | 195,7 mm | |
| Longueur utile L1 | 114,3 mm | |
| Diamètre corps DS | 20 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL02001015 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 50 mm | |
| lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 17,5 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 12,7 mm | |
| Longueur des goujures | 131,3 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,62 mm | |
| Longueur de montage, support | 134,6 mm | |
| Angle d’hélice | 20 degrés | |
| Exécution goujure | 3 | |
| Angle, 1er étage | 132 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,2 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2322XX13 | |
| Désignation de la plaquette | 232286 13 | |
| Longueur fonctionnelle | 114,3 mm | |
| Poids | 220 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à | 8×D | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232255 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197592507 | |
| Réf. fabricant | 232255 13 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |