Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 13

Prekės Nr.: 232255 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras pjovimo briaunų skaičius 1
Pjovimo skersmuo, min. Dc 13 mm
Bendras ilgis L 195,7 mm
Darbinės dalies ilgis L1 114,3 mm
Koto skersmuo DS 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02001015
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0200 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Laikiklio dydis 0200
Koto ilgis LS 50 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,013 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 17,5 mm
Pagrindo skersmuo D2 12,7 mm
Drožlių griovelio ilgis 131,3 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 2,62 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 134,6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Drožlių griovelio modelis 3
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjovimo plokštės storis T 3,2 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX13
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 13
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 114,3 mm
Svoris 220 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232255 13
EAN / GTIN 4045197592507
Gamintojo numeris 232255 13
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o vc vertės – iki 10%.
Kitų dydžių reikia teirautis.