Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 25

Art.-nr.: 232245 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 3×D
Skaft ISO 9766
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 25 mm - 35 mm
Nyttelængde L1 85,7 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Spændeskruer 232990 TX15
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232245 25
EAN/GTIN 4045197658098

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven