Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 25

Número de artículo: 232245 25
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
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 25 mm
Longitud total L 192,2 mm
Longitud útil L1 85,7 mm
Longitud de alcance A 132,2 mm
Diámetro vástago DS 32 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación ZYL03201015; HOG-23228X25
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 32
Longitud vástago LS 60 mm
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, máx. Dc 35 mm
Diámetro del cuerpo D2 24,2 mm
Longitud de ranura de viruta 117,6 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 5,56 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 115,95 mm
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Ángulo, 1.er escalón 132 grados
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Grosor de la inserción T 4,8 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2322XX25
Designación plaquita de corte 232286 25
Longitud funcional 58,7 mm
Peso 700 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232245 25
EAN / GTIN 4045197658098
Número del fabricante 232245 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Recta ranurada.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.