{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Skærediameter, min. Dc | 13 mm | |
| Samlet længde L | 116,3 mm | |
| Nyttelængde L1 | 34,9 mm | |
| Længde på udhæng A | 66,3 mm | |
| Skaftdiameter DS | 20 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02001015; HOG-23228X13 | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 20 | |
| Længde, skaft LS | 50 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skærdiameter, maks. Dc | 17,5 mm | |
| Legemsdiameter D2 | 12,7 mm | |
| Spånnotlængde | 51,9 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 2,62 mm | |
| Fastgørelseslængde, holder | 55,2 mm | |
| Snoet vinkel | 20 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 132 grader | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Skærepladetykkelse T | 3,2 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-2322XX13 | |
| Beskrivelse, skæreplade | 232286 13 | |
| Funktionslængde | 34,9 mm | |
| Vægt | 170 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 232245 13 | |
| EAN/GTIN | 4045197658074 | |
| Producentnummer | 232245 13 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |