Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 25

Tuote nro.: 232245 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Malli: 3×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 3×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 25 mm - 35 mm
Hyötypituus L1 85,7 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Kiristysruuvit 232990 TX15
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232245 25
EAN / GTIN 4045197658098

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 25

Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 25

pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 25 ;35 25 ;25,99
Terien lkm Z 2 2
Malli 3×D 3×D
Varsi ISO 9766 ISO 9766
varren ⌀ Ds 32 32
Hyötypituus L1 85,7 78
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin