{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 25 mm | |
| Lungimea totală L | 192,2 mm | |
| Lungime utilă L1 | 85,7 mm | |
| Lungime activă A | 132,2 mm | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL03201015 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Referinţă de prindere | 0320 | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,013 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 35 mm | |
| Diametru corp D2 | 24,2 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 117,6 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 5,56 mm | |
| Lungime accesoriu, suport | 115,95 mm | |
| Unghi de răsucire | 20 grad | |
| Execuție canelură de prindere | 1 | |
| Unghi, prima etapă | 132 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,8 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-2322XX25 | |
| Denumire Inserție de tăiere | 232286 25 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 58,7 mm | |
| Greutate | 700 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | ISO 9766 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 232245 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197658098 | |
| Număr producător | 232245 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |