PCHL 16-D40-3-IQ Spændeholder til 5-skærs platter til notning og afstikning

Art.-nr.: 2302573
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302573
EAN/GTIN 7291075317992
Producentnummer 2302573
L-nummer L23920 2747

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 43,5 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 33,3 mm
  • Samlet højde (OAH) 43,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle