PCHL 16-D40-3-IQ Herramientas de Ranurado y Tronzado para Plaquitas de 5 puntas

Número de artículo: 2302573
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302573
EAN / GTIN 7291075317992
Número del fabricante 2302573
Número L L23920 2747

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 43.5 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33.3 mm
  • Altura total (OAH) 43.5 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos