PCHL 16-D40-3-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302573
EAN / GTIN 7291075317992
Gyártó száma 2302573
L-szám L23920 2747

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 43,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 33,3 mm
  • Teljes magasság (OAH) 43,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése