SGSF 32-1.6-W16 Rille- og skivefræsere med Weldon-grænseflade.

Art.-nr.: 2302436
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302436
EAN/GTIN 7291075307238
Producentnummer 2302436
L-nummer L24130 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, antal skærekanter (NOF) 3, total længde (OAL) 100 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 76 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 1,6
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle