SGSF 32-1.6-W16 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom Weldon.

Št. art.: 2302436
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302436
EAN/GTIN 7291075307238
Številka proizvajalca 2302436
L-število L24130 31

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer trna na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 100 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 76 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 1,6
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse