SGSF 32-1.6-W16 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním Weldon.

Artiklové číslo: 2302436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302436
EAN / GTIN 7291075307238
Číslo výrobce 2302436
L-číslo L24130 31

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné hrany (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, počet řezných hran (NOF) 3, celková délka (OAL) 100 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 76 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 1.6
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny