SGSF 32-1.6-W16 Sierras de Tronzado y Ranurado con Mango Weldon Integral

Número de artículo: 2302436
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302436
EAN / GTIN 7291075307238
Número del fabricante 2302436
Número L L24130 31

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 100 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 76 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 1.6
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos