PCHL 16-24-JHP Suport de scule pentru adâncituri, caneluri și despărțituri cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Cod articol: 2302380
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302380
EAN / GTIN 7291075301755
Număr producător 2302380
L-Număr L23920 293

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru adâncituri, caneluri și despărțituri cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 24.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate