PCHL 16-24-JHP Nástrojový držák pro zahlubování, zapichování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky s 5 řeznými hranami

Č. pol.: 2302380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302380
EAN/GTIN 7291075301755
Číslo výrobcu 2302380
Číslo L L23920 293

Popis

Popis:

Oddělovací držák, hloubka řezu max. (CDX) 6,5 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 24.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky