TGAD 1.4N Adapter til notning og afstikning til TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 2302365
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302365
EAN/GTIN 7291075220469
Producentnummer 2302365
L-nummer L23920 2275

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 41,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 1,1 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 41,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle