TGAD 1.4N Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302365
EAN / GTIN 7291075220469
Gyártó száma 2302365
L-szám L23920 2275

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 1,4 mm, vágásszélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes hossz (OAL) 41,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 1,1 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 41,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése