TGAD 1.4N Parting and Grooving Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2302365
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302365
EAN/GTIN 7291075220469
Nummer fabrikant 2302365
L-nummer L23920 2275

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 41,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,1 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 41,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles