TGAD 1.4N Adaptér pro zapichování a upichování pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302365
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302365
EAN/GTIN 7291075220469
Číslo výrobcu 2302365
Číslo L L23920 2275

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 41,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.1 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Celková délka (OAL) 41.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky