TGTR 2525-6-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302175
EAN/GTIN 7291075209976
Producentnummer 2302175
L-nummer L23920 2043

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5,7 mm, samlet højde (OAH) 25 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 5,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,7 mm
  • Samlet højde (OAH) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 76 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle