TGTR 2525-6-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302175
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302175
EAN/GTIN 7291075209976
Nummer fabrikant 2302175
L-nummer L23920 2043

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm, totale hoogte (OAH) 25 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 76 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles