TGTR 2525-6-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302175
EAN/GTIN 7291075209976
Številka proizvajalca 2302175
L-število L23920 2043

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min (CWN) 5,7 mm, skupna višina (OAH) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 5,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5,7 mm
  • Skupna višina (OAH) 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 76 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse