TAG N6.3J IC808 Enkeltsidede skær til notfræsning og afstikning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6011431
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6011431
EAN/GTIN 7291075214024
Producentnummer 6011431
L-nummer L23930 55

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,34 mm, skærebredde (CW) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,34 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 6,35 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,22 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,06 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere