PCHL 12.7-24 Szerszámtartó süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz 5 vágóéllel rendelkező betétekhez

Cikkszám: 2301626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301626
EAN / GTIN 7291075172058
Gyártó száma 2301626
L-szám L23920 3057

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,256″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,02″
  • Teljes hossz (OAL): 5″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.256″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • fej hossz (LH): 0.8″
  • teljes hossz (OAL): 5″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése