DGTL 20B-3D40 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2301401
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 2301401
EAN/GTIN 7291075089141
Producentnummer 2301401
L-nummer L23920 232

Betegnelse

Description:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Depth Maximum (CDX) 20 mm, Cutting Width Maximum (CWX) 3.18 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Feature:

  • Body Width (WB) 2.4 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 35.6 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Shank Height (H) 20 mm
  • Shank Width (B) 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven