DGTL 20B-3D40 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2301401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301401
EAN / GTIN 7291075089141
Číslo výrobce 2301401
L-číslo L23920 232

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm