DGTL 20B-3D40 Bară de strunjire compactă, întăriți pentru canelare și despicare

Cod articol.: 2301401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301401
EAN / GTIN 7291075089141
Număr producător 2301401
L-Număr L23920 232

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, întăriți pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 35.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm