• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 16B-2D32 Verstärkte Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2301391
EAN / GTIN 7291075089042
Herstellernummer 2301391
L-Nummer L23920 66

Beschreibung

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 16 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,6 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Długość głowicy (LH) 30,6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm