• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DGTL 16B-2D32 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2301391
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2301391
EAN / GTIN 7291075089042
Číslo výrobce 2301391
L-číslo L23920 66

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 16 mm, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 30.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm