SGSF 63-2-10KR Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301352
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2301352
EAN/GTIN 7291075070361
Producentnummer 2301352
L-nummer L24130 77

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 6, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, navdiameter (DHUB) 32 mm, navtykkelse (THUB) 1,6 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 32 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1260 Rev/min.