SGSF 63-2-10KR Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2301352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2301352
EAN / GTIN 7291075070361
Codice del produttore 2301352
Numero-L L24130 77

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 1.6 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 32 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 2
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1260 Rev/min