SGSF 63-2-10KR Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2301352
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2301352
EAN / GTIN 7291075070361
Número del fabricante 2301352
Número L L24130 77

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.6 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 2
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1260 Rev/min