SGSF 160-2.4-32K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300977
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2300977
EAN/GTIN 7291075070194
Producentnummer 2300977
L-nummer L24130 128

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 52 mm, Skærediameter (DC) 160 mm, Antal skær (CICT) 10, Skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm, Skærebredde min. (CWN) 2,38 mm, Navdiameter (DHUB) 55 mm, Navtykkelse (THUB) 1,9 mm, Effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 52 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,42 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,38 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,9 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2,4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 500 Rev/min.