• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SGSF 160-2.4-32K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300977
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2300977
EAN / GTIN 7291075070194
Číslo výrobce 2300977
L-číslo L24130 128

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 52 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet břitových destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 2,42 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,38 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,9 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 52 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.42 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.38 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2.4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Maximální otácky (otáckyX) 500 Otácky/min