Frez do rowków na płytki wymienne z samozaciskiem i wąską podziałką

Nr art.: 2300977
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2300977
EAN / GTIN 7291075070194
Numer producenta 2300977
Numer L L24130 128

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 52 mm, średnica cięcia (DC): 160 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,42 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,38 mm, średnica piasty (DHUB): 55 mm, grubość piasty (THUB): 1,9 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 52 mm
  • Średnica ostrza (DC) 160 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,42 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,38 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 55 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 1,9 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) GSFN 2,4
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 10
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 500 obr./min