SGSF 125-3-32K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300686
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2300686
EAN/GTIN 7291075069808
Producentnummer 2300686
L-nummer L24130 106

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.