SGSF 125-3-32K Freză cu canelură pentru plăcuţă cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol.: 2300686
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2300686
EAN / GTIN 7291075069808
Număr producător 2300686
L-Număr L24130 106

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură pentru plăcuţă cu autofixare și pas apropiat.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 34 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 3
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 640 Rev/min