SGSF 125-3-32K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300686
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2300686
EAN / GTIN 7291075069808
Číslo výrobce 2300686
L-číslo L24130 106

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min