SGFFA 80-L-2 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Artiklové číslo: 2300259
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Výška h1 32 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300259
EAN / GTIN 7291075067835
Číslo výrobce 2300259
L-číslo L23920 1412

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 80 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 102 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 79 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm