Trækkersæt med stativ 1.04/HP1A-1.04/HP3A

Art.-nr.: 2300044
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Antal kroge 3
Produkttype kuglelejeaftrækker
Længde i alt 125 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2300044
EAN/GTIN 4036976125320
Producentnummer 2300044
L-nummer L60160 1184
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bestående af 3 pullere i forskellige størrelser
Særligt hærdet og anløbet, modstår høje kræfter, belastning med dobbelt trækkraft mulig
Stærk, sænksmedet konstruktion
Pullerkroge smedet i ét stykke
Med krogebremse - sikkerhedsanordning mod utilsigtet glidning af krogene. Ved at trykke på en knap kan krogen flyttes på tværstangen
Ved at flytte krogene kan den bruges som en udvendig og indvendig udtrækker
Justeringsskala til jævn justering af udtrækkerkrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk, selv ved de højeste aftrækskræfter
Kan ombygges med hydraulisk spindel.

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 125 mm
  • Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ja
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen