Trekkerset op standaard 1.04/HP1A-1.04/HP3A

Artikelnummer: 2300044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300044
EAN/GTIN 4036976125320
Nummer fabrikant 2300044
L-nummer L60160 1184

Omschrijving

Omschrijving:

traverse speciaal veredeld, is bestand tegen hoge krachten, belasting met dubbele trekkracht mogelijk
Traverse speciaal gehard en getemperd, belasting met dubbele trekkracht mogelijk
met haakrem - beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven van de haken. Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven
met haakrem
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: ja
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires