Set de extracție cu suport 1.04/HP1A-1.04/HP3A

Cod articol.: 2300044
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de cârlige 3
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile
Lungimea totală 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2300044
EAN / GTIN 4036976125320
Număr producător 2300044
L-Număr L60160 1184
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Compus din 3 extractoare de dimensiuni diferite
Traversă special călit și călit, rezistă la forțe mari, sarcină cu forță de tracțiune dublă posibilă
Design puternic, forjat prin cădere
Cârlige de extragere forjate dintr-o singură bucată
Cu frână de cârlig - dispozitiv de siguranță împotriva alunecării neintenționate a cârligelor. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
Prin repoziționarea cârligelor, poate fi folosit ca extractor extern și intern
Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor extractorului. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Retrofit cu ax hidraulic.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 125 mm
  • Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: da
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu