Beskrivelse:
Basic 2i 1 slibeskiven til vinkelsliberen er velegnet til hurtigt og behageligt slibearbejde. Det, der gør dette hjul så unikt, er den affasede og definerede ″comfort start″ kant af værktøjet. Dette giver brugeren en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten mange gange. Denne skive kan bruges universelt til overflade- og kantslibning på forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter og bør ikke mangle i nogen værktøjskasse.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A 30 Q- BF
- Mål (D x U x H): 150 x 6 x 22,23 mm
- Diameter: 150 mm
- Tykkelse: 6 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Hurtigt og behageligt arbejde uden megen indsats
- Kan anvendes universelt
- comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten
Anvendelse:
- Til overflade- og kantslibning på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter, især i rørledningskonstruktion og omfattende slibning
Anbefaling:
- 4 og 4.3 mm tykkelse til omfattende slibning
- 6 mm tykkelse til grov slibning
- 8 mm tykkelse til skrubfræsning med ekstra levetid
Særlige kendetegn:
- Hurtigt og behageligt arbejde
- Kan anvendes universelt
- ″comfort start″ for en behagelig start