Slijpschijf 150x6x22,23 mm geslingerd A30Q BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 222861
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222861
EAN/GTIN 9003172228617
Nummer fabrikant 222861
L-nummer L50190 12

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijven zijn ook in de dikte van 4 mm verkrijgbaar. Met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen komt dit product van pas.

Kenmerk:

  • Form: 27 GRINDING WHEEL
  • Specificatie : A 30 Q- BF
  • Afmeting (D x U x H): 150 x 6 x 22,23 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
  • Universeel toepasbaar
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Wir empfehlen:
  • Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 6 mm voor afbramen
  • Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Toepassing:

  • Voor het slijpen van oppervlakken en randen van verschillende soorten staal en roestvrij staal, met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen

Advies:

  • Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen
  • Dikte van 6 mm voor afbramen
  • Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven