Tyrolit Disco de desbaste 150x6x22,23 mm A30Q BASIC acero/inox

Número de artículo: 222861
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante BASIC 2in1

Identificación y clasificación

Número de artículo 222861
EAN / GTIN 9003172228617
Número del fabricante 222861
Número L L50190 12
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • El disco de desbaste Basic 2en1 para rectificadoras angulares es ideal para trabajos de rectificado rápidos y cómodos.
  • Lo que hace que este disco de desbaste sea tan exclusivo es el biselado y la definición del ″Comfort Start″ del calcinar de la herramienta.
  • Esto proporciona al operario un arranque cómodo al rectificar y aumenta muchas veces la comodidad de trabajo.
  • Esta muela se puede utilizar universalmente para la ranura de fijación y la melladura de cantos en diferentes calidades de acero y acero inoxidable y no debería faltar en ninguna caja de herramientas.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 30 Q- BF
  • Dimensión: D x U x H = 150 x 6 x 22,23

Ventaja:

  • Trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos
  • Uso universal
  • Comfort Start proporciona un inicio agradable al desbaste y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable, especialmente en la construcción de la tubería y rectificado extensivo

Material:

  • Acero inoxidable/Acero
  • Acero inoxidable/Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • 4 & 4,3 mm de espesor para el desbaste periférico
  • 6 mm de espesor para desbaste
  • 8 mm de espesor para desbaste con una mayor vida útil

Nota:

  • Para el rectificado de cantos y superficies en diferentes calidades de acero y acero inoxidable, en particular en la construcción de oleoductos y en el desbaste periférico