Tyrolit Disque à meuler 150x6x22,23 A30Q BASIC acier/inox

Réf.: 222861
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence fabricant BASIC 2in1

Identification et classification

Référence article 222861
EAN / GTIN 9003172228617
Réf. fabricant 222861
Article hors catalogue L50190 12
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Le disque à ébarber BASIC 2en1 pour meuleuse d'angle est parfaitement adapté aux travaux de rectification rapides et confortables.
  • Ce qui rend ce disque à ébarber si unique, c'est l'arête biseautée et définie ″Comfort Start″ de l'outil.
  • L'opérateur bénéficie ainsi d'un démarrage agréable lors de la rectification et le confort de travail s'en trouve décuplé.
  • Ce disque est universel pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'Acier et d'Inox et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 30 Q- BF
  • Dimension: D x U x H = 150 x 6 x 22,23

Avantage(s):

  • Travail confortable, rapide, sans effort
  • Utilisation universelle
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable, particulièrement dans la construction de pipelines

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier
  • Acier inoxydable/Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 4 et 4,3 mm pour le meulage périphérique
  • Épaisseur de 6 mm pour l'ébarbage
  • Épaisseur de 8 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue

Remarque(s):

  • Pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable, particulièrement dans la construction de pipelines