LOGU 030310 ER-GM ST1400

Art.-nr.: 221970 ST1400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOGU 030310 ER-GM
Type ST1400
Hjørneradius 1 mm
Type PR1525
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,6 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221970 ST1400
EAN/GTIN 4960664741632
Producentnummer TLB04200

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
100
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeplatte med 4 skærekanter. Vendeplattens konvekse skærekantudførelse betyder, at skærekanten kan indføres blødt i materialet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap maks. = 1 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere